Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CG16554 Herst.-Nr.: R9F85A EAN/GTIN: 190017575247 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Schnittstelle | RJ-45 | | Optischer Kabelverbinder | SFP+ | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 30 m | Gewicht und Abmessungen | Breite | 13 mm | | Tiefe | 15 mm | | Höhe | 69 mm | | Gewicht | 20 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gbic-modul aruba, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.149,55* | € 1.249,64* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 1.228,94* | € 1.321,19* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.232,42* | € 1.325,82* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.370,07* | € 1.467,77* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 1.545,41* | € 1.664,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|