Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SwissBit X-75m.2 M.2 960 GB Serial ATA III 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SwissBit X-75m.2 M.2 960 GB Serial ATA III 3D TLC
SwissBit X-75m.2 M.2 960 GB Serial ATA III 3D TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99819385
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSA960GM2AK2TA-I-8C-216-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb
50 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Energieverbrauch (lesen)
2.2 W
Energieverbrauch (schreiben)
2.8 W
Energieverbrauch (idle)
0.4 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
960 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
495 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
76000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
70000 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^16 bits read
Daten Aufbewahrung
10 Jahr(e)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
3.58 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 336,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,12*
€ 466,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,14*
€ 460,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,69*
€ 430,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,61*
€ 427,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,08*
€ 399,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.