Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Twinny Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Twinny Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser
ZWILLING Twinny Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser
ZWILLING Twinny Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser
ZWILLING Twinny Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser
ZWILLING Twinny Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser
ZWILLING Twinny Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser
ZWILLING Twinny Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser
ZWILLING Twinny Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser
ZWILLING Twinny Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser
ZWILLING Twinny Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser
ZWILLING Twinny Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser
ZWILLING Twinny Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser
ZWILLING Twinny Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser
ZWILLING Twinny Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser
ZWILLING Twinny Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser
ZWILLING Twinny Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99831160
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     36540-101-0
EAN/GTIN:
     4009839546860
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Allzweckmesser
Das erste Messer für kleine Köche und Köchinnen – das TWINNY Kindermesser von ZWILLING wurde konzipiert, um Kindern altersentsprechend den Umgang mit einem Messer beizubringen. Das Kindermesser kann ab 3 Jahren, aber immer unter der Aufsicht von Erwachsenen, benutzt werden und ist speziell auf Kinderhände abgestimmt. Für mehr Sicherheit beim Schneiden von Obst und Gemüse ist die Klinge des Messers abgerundet. Zum Küchenmesser für Kinder gehört ein dunkelblauer Hand- und Fingerschutz, mit dem das Schneidgut sicher festgehalten und das Kindermesser einfach daran entlanggeführt wird. Durch die Rastpunkte auf beiden Seiten dient der Fingerschutz aus robustem Kunststoff gleichzeitig als Aufbewahrungshülle und Klingenschutz für das Messer und die Klinge kann von beiden Seiten hineingeschoben werden. Das Messer für Kleinkinder mit Finger- und Handschutz kommt in liebevoll gestalteter Verpackung inklusive Mini-Rezeptheft mit kindgerechten Rezepten zum Ausprobieren. Der Kochspaß kann beginnen!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47.6 mm
Länge (mm)
206 mm
Gewicht
130 g
Grifflänge
108 mm
Merkmale
Messertyp
Kochmesser
Klingenlänge
100 mm
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Blau
Materiallgriff
Kunststoff
Fingerschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.