| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-99841970 Herst.-Nr.: 114035115555 EAN/GTIN: 840283901881 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Karbonfaser | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Blau | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Iphone 14 Pro Max | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Schockresistent | ![](/p.gif) | Absturzsicher bis zu | 6 m | ![](/p.gif) | Einfache Anwendung | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle uag, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone leder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |