Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urban Armor Gear Civilian Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urban Armor Gear Civilian Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Blau
Urban Armor Gear Civilian Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Blau
Urban Armor Gear Civilian Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1 Zoll) Cover Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99841981
Hersteller:
     Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     114042115555
EAN/GTIN:
     840283902062
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 Zoll
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Pro
Name der Farbe
Mallard
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Tropfsicher, Staubresistent, Kratzresistent
Absturzsicher bis zu
6 m
Kabelloses Aufladen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
78.7 mm
Tiefe
12.2 mm
Höhe
154.9 mm
Gewicht
30 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.