Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urban Armor Gear Civilian Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urban Armor Gear Civilian Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Blau
Urban Armor Gear Civilian Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Blau
Urban Armor Gear Civilian Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99841983
Hersteller:
     Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     114041115555
EAN/GTIN:
     840283902031
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Plus
Name der Farbe
Mallard
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Tropfsicher, Schockresistent, Kratzresistent
Absturzsicher bis zu
6 m
Kabelloses Aufladen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
83.8 mm
Tiefe
12.7 mm
Höhe
162.6 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.