Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urban Armor Gear Monarch Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urban Armor Gear Monarch Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Urban Armor Gear Monarch Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Urban Armor Gear Monarch Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Urban Armor Gear Monarch Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Urban Armor Gear Monarch Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Urban Armor Gear Monarch Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Urban Armor Gear Monarch Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Urban Armor Gear Monarch Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Urban Armor Gear Monarch Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Urban Armor Gear Monarch Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99841984
Hersteller:
     Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     114035114242
EAN/GTIN:
     840283901874
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Karbonfaser
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Iphone 14 Pro Max
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Schockresistent
Absturzsicher bis zu
6 m
Einfache Anwendung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.