Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urban Armor Gear Monarch Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urban Armor Gear Monarch Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Urban Armor Gear Monarch Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Urban Armor Gear Monarch Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Urban Armor Gear Monarch Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Urban Armor Gear Monarch Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Urban Armor Gear Monarch Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Urban Armor Gear Monarch Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Urban Armor Gear Monarch Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Urban Armor Gear Monarch Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Urban Armor Gear Monarch Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99842009
Hersteller:
     Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     114033113940
EAN/GTIN:
     840283901751
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Karbonfaser
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Iphone 14 Plus
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Schockresistent
Absturzsicher bis zu
6 m
Einfache Anwendung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.