Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urban Armor Gear Essential Armor Magsafe Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urban Armor Gear Essential Armor Magsafe Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent, Weiß
Urban Armor Gear Essential Armor Magsafe Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent, Weiß
Urban Armor Gear Essential Armor Magsafe Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent, Weiß
Urban Armor Gear Essential Armor Magsafe Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent, Weiß
Urban Armor Gear Essential Armor Magsafe Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent, Weiß
Urban Armor Gear Essential Armor Magsafe Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent, Weiß
Urban Armor Gear Essential Armor Magsafe Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent, Weiß
Urban Armor Gear Essential Armor Magsafe Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent, Weiß
Urban Armor Gear Essential Armor Magsafe Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent, Weiß
Urban Armor Gear Essential Armor Magsafe Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99842080
Hersteller:
     Urban Armor Gear
Herst.-Nr.:
     114090110243
EAN/GTIN:
     840283904523
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Plus
Name der Farbe
Frosted Ice
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Tropfsicher
Absturzsicher bis zu
3.6 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
78.7 mm
Tiefe
12.7 mm
Höhe
162.6 mm
Gewicht
32 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.