Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinetic Sand Einhorn Back Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinetic Sand Einhorn Back Set
Kinetic Sand Einhorn Back Set
Kinetic Sand Einhorn Back Set
Kinetic Sand Einhorn Back Set
Kinetic Sand Einhorn Back Set
Kinetic Sand Einhorn Back Set
Kinetic Sand Einhorn Back Set
Kinetic Sand Einhorn Back Set
Kinetic Sand Einhorn Back Set
Kinetic Sand Einhorn Back Set
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99871594
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6065201
EAN/GTIN:
     778988346396
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Sandkuchen backen gehört zu den Lieblingsbeschäftigungen von Kindern im Vorschulalter. Mit dem Kinetic Sand Einhorn Back Set wird das Kinderzimmer zur Backstube und die Kreativität beflügelt. Da Kinetic Sand an sich selbst haftet und nicht an den Händen, eignet er sich ideal zum Kneten und Formen. So entstehen mit den Cupcake- und Ausstechförmchen die schönsten Backkunstwerke, die sich mit Einhorn-Deko zauberhaft verzieren lassen. Zwei verschiedene Sandfarben, die sich zu immer neuen Farbtönen mischen lassen, sorgen für tolle optische Kontraste. Beim Spielen mit Kinetic Sand trainieren Kinder spielerisch ihre feinmotorischen Fähigkeiten, die Augen-Hand-Koordination und ihre Fantasie. Auch das Aufräumen ist mit Kinetic Sand ein Kinderspiel: Einfach mit einer Kugel Kinetic Sand die Sandreste auftupfen und kleine Reste auffegen oder -saugen. Da Kinetic Sand nicht austrocknet, ist er jederzeit wieder einsetzbar. Seine optimale Struktur besitzt Kinetic Sand bei 60% Luftfeuchtigkeit. Ist die Raumluft zu trocken, einfach ein paar Tropfen Wasser unterarbeiten, um die optimale Geschmeidigkeit wiederherzustellen.

Inhalt: 454 g Kinetic Sand in 2 Farben, 3 Cupcake-Förmchen, 3 Ausstechförmchen, 1 Teigrolle, 1 Heber, Deko-Elemente
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kinetischer Sand für Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Produktfarbe
Mehrfarbig
Kunst-
Form, Sand, Aufkleber
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
286.5 mm
Höhe des Versandkartons
309.6 mm
Volumen Hauptkarton
771000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
66.04 mm
Verpackungshöhe
279.4 mm
Paketgewicht
453.592 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.