Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-20911 Herst.-Nr.: 20911 EAN/GTIN: 4043619209118 |
| |
|
| | |
| Dieses Gewebeband von Delock eignet sich ideal zur Isolierung von elektrischen Leitungen und Umwicklung von Kabelbäumen z. B. im KFZ-Bereich.
Hohe Flexibilität und Reißbar Das Band besteht aus flexiblem Fasermaterial und lässt sich einfach mit der Hand abreißen, bestens geeignet für kleine und schnelle Reparaturen. Das schützende Gewebematerial bietet zudem eine optimale Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit.
Schneidbar Die Länge des Bandes kann auch optional mit einer Schere individuell gekürzt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Bandfarbe | Schwarz | | Band-Zweck | Isolierend | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Material | Polyethylenterephthalat | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 25 m | | Breite | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 6,32* | € 8,78* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,60* | € 9,13* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 6,61* | € 9,15* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,12* | € 14,98* | | | | | 28 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 12,57* | € 16,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|