Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDP 500-224-ADS Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Hartschalenkoffer Nintendo Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PDP 500-224-ADS Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Hartschalenkoffer Nintendo Mehrfarbig
PDP 500-224-ADS Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Hartschalenkoffer Nintendo Mehrfarbig
PDP 500-224-ADS Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Hartschalenkoffer Nintendo Mehrfarbig
PDP 500-224-ADS Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Hartschalenkoffer Nintendo Mehrfarbig
PDP 500-224-ADS Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Hartschalenkoffer Nintendo Mehrfarbig
PDP 500-224-ADS Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Hartschalenkoffer Nintendo Mehrfarbig
PDP 500-224-ADS Schutzhülle für tragbare Spielkonsolen Hartschalenkoffer Nintendo Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99873447
Hersteller:
     Performance Designed Products
Herst.-Nr.:
     500-224-ADS
EAN/GTIN:
     708056070212
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Schlüsselfinder-Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Markenkompatibilität
Nintendo
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gamingplattformen unterstützt
Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch OLED
Schutzfunktion
Kratzresistent
Desktop-Ständer
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: kunststoff koffer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance Designed Products
500-224-KTDG
ab € 15,35*
Zubehör
Performance Designed Products
500-224-SPIG
ab € 10,88*
Zubehör
Performance Designed Products
500-224-STGD
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.