Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer-Fahrrad ETD 1861 Schwarz Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer-Fahrrad ETD 1861 Schwarz Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg
Fischer-Fahrrad ETD 1861 Schwarz Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg
Fischer-Fahrrad ETD 1861 Schwarz Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg
Fischer-Fahrrad ETD 1861 Schwarz Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg
Fischer-Fahrrad ETD 1861 Schwarz Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg
Fischer-Fahrrad ETD 1861 Schwarz Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg
Fischer-Fahrrad ETD 1861 Schwarz Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg
Fischer-Fahrrad ETD 1861 Schwarz Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg
Fischer-Fahrrad ETD 1861 Schwarz Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg
Fischer-Fahrrad ETD 1861 Schwarz Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg
Fischer-Fahrrad ETD 1861 Schwarz Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg
Fischer-Fahrrad ETD 1861 Schwarz Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg
Fischer-Fahrrad ETD 1861 Schwarz Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg
Fischer-Fahrrad ETD 1861 Schwarz Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99887814
Hersteller:
     Fischer Fahrrad
Herst.-Nr.:
     4008153026119
EAN/GTIN:
     4008153026119
Suchbegriffe:
E-Bike
Elektrobike
Elektrofahrrad
Elektroräder
Das ausgezeichnete Trekking E-Bike hat was zu bieten: Mächtig Dampf garantiert der starke Mittelmotor, einen langen Atem hat der halbintegrierte Akku. Wer lange im Sattel sitzt, wird das komfortable Fahrgefühl, ermöglicht durch Parallelogramm-Sattelstütze und Federgabel, überaus schätzen. Konnektivität via USB, Bluetooth und eigener E-Connect-App ist onboard
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Autonomie (max.)
160 km
Reifengröße (Imperial)
28 "
Bremskontrolle
Disk
Gepäckträger
Hinten
Drehmoment (max.)
80 Nm
Maximales Lastgewicht
150 kg
Einstellbare Sitzhöhe
Ja
Hinterbremsensystem
Scheibenbremse
Vorderbremsensystem
Disk
Anzahl der Gänge
10
Eingebautes Licht
Ja
Kettenaufbewahrung
Schließen
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Lampentyp
LED
Bluetooth
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
11.6 Ah
Akku-/Batteriespannung
48 V
Batteriekapazität
557 Wh
Merkmale
Rahmenmaterial
Aluminium
Sitzklemmenmaterial
Aluminium
Stammmaterial
Aluminium
Farbe Kettenschutz
Schwarz
Seitenständer
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Batterie)
25000 g
Weitere Suchbegriffe: Elektrovelo, Fahrrad mit Motor, Pedelec, e bike
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.565,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.749,39*
€ 2.081,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.729,53*
€ 2.058,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.654,55*
€ 1.968,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.610,14*
€ 1.916,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.565,12*
€ 1.862,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.