Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer-Fahrrad Montis EM 1724 Schwarz, Blau Aluminium 73,7 cm (29 Zoll) 26 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer-Fahrrad Montis EM 1724 Schwarz, Blau Aluminium 73,7 cm (29 Zoll) 26 kg
Fischer-Fahrrad Montis EM 1724 Schwarz, Blau Aluminium 73,7 cm (29 Zoll) 26 kg
Fischer-Fahrrad Montis EM 1724 Schwarz, Blau Aluminium 73,7 cm (29 Zoll) 26 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99887858
Hersteller:
     Fischer Fahrrad
Herst.-Nr.:
     4008153026188
EAN/GTIN:
     4008153026188
Ein waschechtes "Twentyniner" mit all den Vorzügen, die größere Laufräder mit sich bringen: Tolles Überrollverhalten, Spurtreue und den Tick mehr Grip. Die Rahmengeometrie lässt den Fahrer mehr in als auf dem E-MTB sitzen, das verleiht spürbar mehr Kontrolle und eignet sich super für größer gewachsene Piloten. Konnektivität via USB, Bluetooth und eigener E-Connect-App ist onboard.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Autonomie (max.)
140 km
Rahmenmaterial
Aluminium
Reifengröße (Imperial)
29 Zoll
Bremskontrolle
Disk
Drehmoment (max.)
45 Nm
Maximales Lastgewicht
135 kg
Einstellbare Sitzhöhe
Ja
Bluetooth
Ja
Vorderbremsensystem
Disk
Hinterbremsensystem
Scheibenbremse
Fahrrad Bremskontrolle
Handbremse
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Anzahl der Gänge
10
Eingebautes Licht
Ja
Lampentyp
LED
Akku/Batterie
Batteriekapazität
11.6 Ah
Akku-/Batteriespannung
48 V
Ladezeit
6 h
Batteriekapazität
557 Wh
Merkmale
Sitzklemmenmaterial
Aluminium
Stammmaterial
Aluminium
Farbe Kettenschutz
Schwarz
Seitenständer
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Batterie)
26000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.215,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.403,18*
€ 1.669,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.384,98*
€ 1.648,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.315,60*
€ 1.565,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.271,96*
€ 1.513,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.215,70*
€ 1.446,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.