Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer-Fahrrad VIATOR 2.0 Anthrazit Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer-Fahrrad VIATOR 2.0 Anthrazit Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg
Fischer-Fahrrad VIATOR 2.0 Anthrazit Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg
Fischer-Fahrrad VIATOR 2.0 Anthrazit Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg
Fischer-Fahrrad VIATOR 2.0 Anthrazit Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg
Fischer-Fahrrad VIATOR 2.0 Anthrazit Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg
Fischer-Fahrrad VIATOR 2.0 Anthrazit Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg
Fischer-Fahrrad VIATOR 2.0 Anthrazit Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg
Fischer-Fahrrad VIATOR 2.0 Anthrazit Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg
Fischer-Fahrrad VIATOR 2.0 Anthrazit Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg
Fischer-Fahrrad VIATOR 2.0 Anthrazit Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg
Fischer-Fahrrad VIATOR 2.0 Anthrazit Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg
Fischer-Fahrrad VIATOR 2.0 Anthrazit Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg
Fischer-Fahrrad VIATOR 2.0 Anthrazit Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg
Fischer-Fahrrad VIATOR 2.0 Anthrazit Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg
Fischer-Fahrrad VIATOR 2.0 Anthrazit Aluminium 71,1 cm (28") 25 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99887916
Hersteller:
     Fischer Fahrrad
Herst.-Nr.:
     4008153026690
EAN/GTIN:
     4008153026690
Suchbegriffe:
E-Bike
Elektrobike
Elektrofahrrad
Elektroräder
Damen, anthrazit matt, 28 Zoll, RH 44 cm, 422 WhDas verlässliche Trekking E-Bike auf langen Ausfahrten und im Stadtverkehr. Für Fahrkomfort sorgen dabei Federgabel und gefederte Sattelstütze. Der kompakte Hinterradmotor schiebt mit fein dosiertem Antrieb voran. Neben der Steuerung der Unterstützungsstufen ermöglicht das Display auch die Konnektivität zur Navigations- App via Bluetooth und einem extra USB-Port.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Anthrazit
Autonomie (max.)
120 km
Reifengröße (Imperial)
28 "
Bremskontrolle
Disk
Gepäckträger
Hinten
Drehmoment (max.)
45 Nm
Maximales Lastgewicht
150 kg
Einstellbare Sitzhöhe
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
8
Hinterbremsensystem
Scheibenbremse
Vorderbremsensystem
Disk
Eingebautes Licht
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Lampentyp
LED
Bluetooth
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
8.8 Ah
Akku-/Batteriespannung
48 V
Ladezeit
4.3 h
Batteriekapazität
422 Wh
Merkmale
Rahmenmaterial
Aluminium
Sitzklemmenmaterial
Aluminium
Stammmaterial
Aluminium
Farbe Kettenschutz
Schwarz
Seitenständer
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Batterie)
25000 g
Weitere Suchbegriffe: Elektrovelo, Fahrrad mit Motor, Pedelec, e bike
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.107,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.254,67*
€ 1.493,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.243,92*
€ 1.480,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.188,90*
€ 1.414,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.150,70*
€ 1.369,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.107,53*
€ 1.317,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.