Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Pole Stehleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ Pole Stehleuchte
WiZ Pole Stehleuchte
WiZ Pole Stehleuchte
WiZ Pole Stehleuchte
WiZ Pole Stehleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99932208
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8719514554375
EAN/GTIN:
     8719514554375
Suchbegriffe:
Smart Home Stehlampe
Smart Home Stehleuchte
Standlampe
Standleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Kunststoff
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Herzstück
Ja
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003212201
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gesamter Lichstrom
1080 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
1500 mm
Länge (mm)
180 mm
Durchmesser
180 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Kunststoff
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
1080 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,7
Lampenleistung
13 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Funktional
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampentechnologie
Ja
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
<2 s
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
25 Jahr(e)
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Lampenstrom
90 mA
Beleuchtungseffizienz
83 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
19 mm
Verpackungstiefe
116 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.