Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Mobiles tragbares Licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ Mobiles tragbares Licht
WiZ Mobiles tragbares Licht
WiZ Mobiles tragbares Licht
WiZ Mobiles tragbares Licht
WiZ Mobiles tragbares Licht
WiZ Mobiles tragbares Licht
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99932210
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8719514554412
EAN/GTIN:
     8719514554412
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Kunststoff
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Herzstück
Ja
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003211501
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gesamter Lichstrom
400 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
193 mm
Länge (mm)
116 mm
Durchmesser
116 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Kunststoff
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,6
Lampenleistung
13.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Funktional
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampentechnologie
Ja
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
<2 s
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
25 Jahr(e)
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Lampenstrom
90 mA
Beleuchtungseffizienz
29 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
16.5 mm
Verpackungstiefe
16.5 mm
Verpackungshöhe
27.2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.