Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEKA 15141314 Schmortopf 5,5 l Bronze, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEKA 15141314 Schmortopf 5,5 l Bronze, Schwarz
BEKA 15141314 Schmortopf 5,5 l Bronze, Schwarz
BEKA 15141314 Schmortopf 5,5 l Bronze, Schwarz
BEKA 15141314 Schmortopf 5,5 l Bronze, Schwarz
BEKA 15141314 Schmortopf 5,5 l Bronze, Schwarz
BEKA 15141314 Schmortopf 5,5 l Bronze, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99932847
Hersteller:
     BEKA
Herst.-Nr.:
     15141314
EAN/GTIN:
     3458165141316
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
5.5 l
Produktfarbe
Bronze, Schwarz
Material
Eisenguss
Abschlussmaterial
Emaille
Griffanzahl
2
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
420 mm
Gewicht
7500 g
Weitere Suchbegriffe: bratentopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.