Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEKA 15140014 Backform 3 l Rund Eisenguss Auflaufform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEKA 15140014 Backform 3 l Rund Eisenguss Auflaufform
BEKA 15140014 Backform 3 l Rund Eisenguss Auflaufform
BEKA 15140014 Backform 3 l Rund Eisenguss Auflaufform
BEKA 15140014 Backform 3 l Rund Eisenguss Auflaufform
BEKA 15140014 Backform 3 l Rund Eisenguss Auflaufform
BEKA 15140014 Backform 3 l Rund Eisenguss Auflaufform
BEKA 15140014 Backform 3 l Rund Eisenguss Auflaufform
BEKA 15140014 Backform 3 l Rund Eisenguss Auflaufform
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99932852
Hersteller:
     BEKA
Herst.-Nr.:
     15140014
EAN/GTIN:
     3458165140012
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
3 l
Breite
290 mm
Tiefe
325 mm
Gewicht
5700 g
Merkmale
Typ
Auflaufform
Deckel enthalten
Ja
Form
Rund
Material
Eisenguss
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Produktfarbe
Schwarz, Bronze
Innenbeschichtung
Emaille
Feuerfest
Ja
Materiallgriff
Eisenguss
Weitere Suchbegriffe: Gratinform, Gratinschale, Tajine, auflaufform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.