Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG M2CKCF10 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 10 m Polyvinylchlorid (PVC) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG M2CKCF10 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 10 m Polyvinylchlorid (PVC) Weiß
AEG M2CKCF10 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet 10 m Polyvinylchlorid (PVC) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99944259
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 980 301
EAN/GTIN:
     7332543821358
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
pvc-klebeband 10 mx50mm
pvc-band
Diese leichte und einfach zu bedienende Komponente ermöglicht es Ihnen, verschiedene Installationen zu erstellen und anzupassen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
80 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
90 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: pvc-klebeband 10m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.