Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WÜSTHOF Classic Ikon Kochmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WÜSTHOF Classic Ikon Kochmesser
WÜSTHOF Classic Ikon Kochmesser
WÜSTHOF Classic Ikon Kochmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99945356
Hersteller:
     Wüsthof
Herst.-Nr.:
     1040330123
EAN/GTIN:
     4002293459653
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Merkmale
Messertyp
Kochmesser
Klingenlänge
230 mm
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Materiallgriff
Synthetisch
Ergonomischer Griff
Ja
Fingerschutz
Ja
Genieteter Griff
Ja
Nackenrolle
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.