Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Smart Doorbell 3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Smart Doorbell 3 Schwarz
Xiaomi Smart Doorbell 3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99955057
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR5416GL
EAN/GTIN:
     6934177755828
Suchbegriffe:
Chimes
Weitere Informationen:
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Horizontales Blickfeld
107 °
Vertikales Blickfeld
180 °
Nachtsicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Frequenz
433 MHz
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Volumen (dB)
79 dB
Beste Verwendung
Haus, Büro
Beleuchteter Druckknopf
Ja
Maximale Anzahl von Türklingeln, die gekoppelt werden können
1 Stück(e)
Bewegungserkennung unterstützt
Ja
Entdeckungswinkel
180 °
System zur Bewegungserkennung
Dual Motion Detection
Gesichtserkennung
Ja
Erkennung von Menschen
Ja
Einfache Installation
Ja
Befestigungstyp
Decke/Wand
Gewicht und Abmessungen
Klingel-Breite
128 mm
Klingel-Tiefe
60 mm
Klingel-Höhe
23.5 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
5200 mA
Batteriestrom
2 A
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.