Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UACC-OM-SM-10G-S-2 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UACC-OM-SM-10G-S-2 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
Ubiquiti UACC-OM-SM-10G-S-2 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
Ubiquiti UACC-OM-SM-10G-S-2 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
Ubiquiti UACC-OM-SM-10G-S-2 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
Ubiquiti UACC-OM-SM-10G-S-2 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
Ubiquiti UACC-OM-SM-10G-S-2 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
Ubiquiti UACC-OM-SM-10G-S-2 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
Ubiquiti UACC-OM-SM-10G-S-2 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
Ubiquiti UACC-OM-SM-10G-S-2 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99958997
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UACC-OM-SM-10G-S-2
EAN/GTIN:
     810010076960
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Tx-Wellenlänge (mind.)
1270 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
1330 nm
Rx-Wellenlänge (mind.)
1270 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1330 nm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, lwl-transceiver 10gigabit, fibre channel transceiver, ubiquiti gbic-modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.