Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Tin Maxi Sensor Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Tin Maxi Sensor Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10
Nordlux Tin Maxi Sensor Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10
Nordlux Tin Maxi Sensor Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99993806
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     21519103
EAN/GTIN:
     5701581329287
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
540 g
Kopfdurchmesser
76 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Befestigungstyp
Oberfläche
Empfohlene Platzierung
Universal
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sensor-Typ
PIR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Sonstige Funktionen
Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Lampenleistung
35 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.