Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk PRO-BLADE TRANSPORT SSD-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk PRO-BLADE TRANSPORT SSD-Gehäuse Schwarz
SanDisk PRO-BLADE TRANSPORT SSD-Gehäuse Schwarz
SanDisk PRO-BLADE TRANSPORT SSD-Gehäuse Schwarz
SanDisk PRO-BLADE TRANSPORT SSD-Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-7625185
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPM2NB-004T-GBAND
EAN/GTIN:
     619659198138
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Mobiler Speicher mit neuer Flexibilität
Mobile und modulare Premium-SSD-Lösung zur ultraschnellen Workflow-Skalierung

SSD-Lösung für ultimativen Workflow
Setzen Sie ein PRO-BLADE SSD-Mag mit Kapazitäten von bis zu 4 TB1 in das PRO-BLADE TRANSPORT-Gehäuse ein, um eine superschnelle SSD-Lösung mit USB-C-Geschwindigkeiten (20 Gbit/s) von bis zu 2.000 MB/s2 beim Lesen und Schreiben zu erhalten.

Innovative modulare SSD-Umgebung
Nutzen Sie die unglaublich flexible SSD-Umgebung, bei dem Sie die PRO-BLADE SSD-Mags einfach austauschen können, um sofort den nötigen Speicher im Studio oder am Set zu erhalten.

Extrem robuste Mobilität mit dem PRO-BLADE SSD-Mag
Auf das enthaltene PRO-BLADE SSD-Mag ist auch unterwegs Verlass – fallsicher aus 3 m Höhe3 und stoßfest bis 1.800 kg.

Viel Speicher mit wenig Platzbedarf
Packen Sie einfach mehrere leichte PRO-BLADE SSD-Mag-Geräte mit beliebig vielen Terabytes für das PRO-BLADE TRANSPORT ein und erleben Sie den ultimativen mobilen Workflow.

Kühle Leistung bei hoher Beanspruchung
Das PRO-BLADE TRANSPORT-Gehäuse verfügt über einen Kühlkörper aus Aluminium, der die kontinuierliche superschnelle Übertragung bei anspruchsvollen Workflows sicherstellt.

Längere Sessions und schnellere Übertragungen
Befestigen Sie ein PRO-BLADE TRANSPORT-Gehäuse an Ihrem USB-C-kompatiblen Kameraträgersystem zur hochauflösenden Aufzeichnung direkt auf das eingesetzte PRO-BLADE SSD-Mag. Wechseln Sie einfach die SSD-Mags, um ohne Unterbrechungen zu filmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71.5 mm
Tiefe
130.4 mm
Höhe
16 mm
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Typ des installierten Speicherlaufwerks
SSD
Insgesamt installierte Speicherkapazität
4000 GB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Leistungen
Datenübertragungsrate
20 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 557,71*
€ 568,95*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 566,73*
€ 575,93*
5 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 633,43*
€ 642,35*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 687,93*
€ 696,70*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 904,83*
€ 914,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,95*
€ 677,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,04*
€ 673,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,17*
€ 671,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,59*
€ 669,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 561,39*
€ 668,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 560,79*
€ 667,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,71*
€ 663,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.