Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk PRO-BLADE TRANSPORT SSD-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk PRO-BLADE TRANSPORT SSD-Gehäuse Schwarz
SanDisk PRO-BLADE TRANSPORT SSD-Gehäuse Schwarz
SanDisk PRO-BLADE TRANSPORT SSD-Gehäuse Schwarz
SanDisk PRO-BLADE TRANSPORT SSD-Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100000921
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPM2NB-001T-GBAND
EAN/GTIN:
     619659198480
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Kombinieren Sie mehrere leistungsstarke SanDisk® Professional PRO-BLADE™ SSD-Mags mit dem PRO-BLADE™ TRANSPORT-Gehäuse für einen ultimativen SSD-Workflow mit Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s2. Mit dem PRO-BLADE™ TRANSPORT-Gerät können Sie die PRO-BLADE™ SSD-Mags einfach austauschen, um mehrere Terabytes mit Leichtigkeit zu transportieren.

SSD-Lösung für ultimativen Workflow
Setzen Sie ein PRO-BLADE SSD-Mag mit Kapazitäten von bis zu 4 TB1 in das PRO-BLADE TRANSPORT-Gehäuse ein, um eine superschnelle SSD-Lösung mit USB-C-Geschwindigkeiten (20 Gbit/s) von bis zu 2.000 MB/s2 beim Lesen und Schreiben zu erhalten.

Innovative modulare SSD-Umgebung
Nutzen Sie die unglaublich flexible SSD-Umgebung, bei dem Sie die PRO-BLADE SSD-Mags einfach austauschen können, um sofort den nötigen Speicher im Studio oder am Set zu erhalten.

Viel Speicher mit wenig Platzbedarf
Packen Sie einfach mehrere leichte PRO-BLADE SSD-Mag-Geräte mit beliebig vielen Terabytes für das PRO-BLADE TRANSPORT ein und erleben Sie den ultimativen mobilen Workflow.

Kühle Leistung bei hoher Beanspruchung
Das PRO-BLADE TRANSPORT-Gehäuse verfügt über einen Kühlkörper aus Aluminium, der die kontinuierliche superschnelle Übertragung bei anspruchsvollen Workflows sicherstellt.

Längere Sessions und schnellere Übertragungen
Befestigen Sie ein PRO-BLADE TRANSPORT-Gehäuse an Ihrem USB-C-kompatiblen Kameraträgersystem zur Aufzeichnung direkt auf das eingesetzte PRO-BLADE SSD-Mag. Wechseln Sie die SSD-Mags, um schnell und einfach neuen Speicher zu erhalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71.5 mm
Tiefe
130.4 mm
Höhe
16 mm
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Typ des installierten Speicherlaufwerks
SSD
Insgesamt installierte Speicherkapazität
1000 GB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Leistungen
Datenübertragungsrate
20 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,62*
€ 300,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,34*
€ 296,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,31*
€ 278,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,03*
€ 273,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,82*
€ 256,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.