| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-100017119 Herst.-Nr.: F5-5600J2834F32GX2-TZ5RS EAN/GTIN: 4713294229571 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 64 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 32 GB | | Interner Speichertyp | DDR5 | | Komponente für | PC | | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | Speicherkanäle | Zweikanalig | | Speicherspannung | 1.1 V | | Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Ja | | Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version | 3.0 | | Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Rot/Grün/Blau | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 44 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |