Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-60491 Herst.-Nr.: 60491 EAN/GTIN: 4043619604913 |
| |
|
| | |
| Dieses Leergehäuse von Delock eignet sich für die Wandmontage und kann mit verschiedenen Komponenten, wie z. B. Platinen, Schaltern oder Reihenklemmen bestückt werden und schützt diese vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit. Das Gehäuse besitzt die Schutzart IP65 und eignet sich ideal für den Außenbereich.
Mit Kabeleinführungen An den Gehäuseseiten können Kabelverschraubungen eingesetzt werden, um Kabel durchzuführen. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 80 °C | Logistikdaten | Ursprungsland | China | Merkmale | Installationsmöglichkeiten | Wand-montiert | | Geeignet für | Draußen | | Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | | Tiefe | 200 mm | | Höhe | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 31,89* | € 42,44* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,70* | ab € 32,73* | € 43,57* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 38,13* | € 49,71* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 39,40* | € 51,69* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 46,03* | € 59,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|