Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron A41 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dynatron A41 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Schwarz 1 Stück(e)
Dynatron A41 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Schwarz 1 Stück(e)
Dynatron A41 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Schwarz 1 Stück(e)
Dynatron A41 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     1062-430791
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     A41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel TR4
Kühlkörper
cpu lüfter sockel tr4
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
23.45 W
Spannung
12 V
Thermal Design Power (TDP)
225 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
28.4 mm
Gewicht
480 g
Ventilator Dicke
13 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Kunststoff
Heizkörpermaterial
Kupfer
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lamellenmaterial
Kupfer
Ventilator-Anschluss
4-polig
Rack-Kapazität
1U
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
80 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket SP3, Socket TR4, Socket sTRX4
Kompatible Prozessoren
AMD EPYC, AMD Ryzen™ Threadripper™
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
2000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
8600 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
23.3 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
62.2 dB
Mindestluftstrom
5.59 cfm
Maximaler Luftstrom
26.25 cfm
Minimum Luftdruck
3.69 mmH2O
Maximum Luftdruck
89.8 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Kugellager
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
23.3 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
62.2 dB
Ventilator-Lagertechnik
Doppelkugellager
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
17
pro Stück
€ 4,45*
ab € 37,19*
€ 44,54*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 43,32*
€ 51,62*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 44,50*
€ 52,96*
5 Tage
16
pro Stück
€ 1,00*
ab € 45,59*
€ 54,12*
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 50,53*
€ 59,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.