Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prophete Graveler E-mtb Grün L 69,8 cm (27.5 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prophete Graveler E-mtb Grün L 69,8 cm (27.5 Zoll)
Prophete Graveler E-mtb Grün L 69,8 cm (27.5 Zoll)
Prophete Graveler E-mtb Grün L 69,8 cm (27.5 Zoll)
Prophete Graveler E-mtb Grün L 69,8 cm (27.5 Zoll)
Prophete Graveler E-mtb Grün L 69,8 cm (27.5 Zoll)
Prophete Graveler E-mtb Grün L 69,8 cm (27.5 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100207760
Hersteller:
     Prophete
Herst.-Nr.:
     51752-0121
EAN/GTIN:
     4014607517522
Suchbegriffe:
E-Bike
Elektrobike
Elektrofahrrad
Elektroräder
Mit dem vollgefederten PROPHETE GRAVELER 22.EMM.10 bekommen Sie ein Fully, mit dem Sie alle Vorteile eines dynamischen Rahmens voll ausnutzen können. Der 48 Volt AEG EasyDrive+ Mittelmotor unterstützt Sie bei Ihrer Fahrt durch unerschlossenes Gelände bringt mit einem maximalen Drehmoment von 46 Nm und einer Leistung von 250 Watt ordentlich Kraft mit. Mit dem 10,4 Ah DownTube Akku von AEG bringen Sie es, je nach Fahrweise und Geländeprofil, auf Reichweiten von bis zu 130 km. Dabei haben Sie alle wichtigen Informationen, wie Tempo, Unterstützungsstufe und Akkustand auf dem AEG EasyControl Display auf einen Blick am Lenker. Das Display dient gleichzeitig als Bedienelement mit seiner intuitiven Wippschalterfunktion. Das E-Bike als Einheit zu gestalten ist gerade bei den GRAVELER Modellen wichtig. Dank dem CAN-Bus Protokoll kommunizieren die elektronischen Bauteile (Akku, Motor, Display und Controller) direkt miteinander und Sie als Fahrer:in, haben immer die aktuellsten Informationen über die Funktionen Ihres E-Bikes auf einen Blick. Das Fully E-MTB passt sich durch optimale Einstellung der Gabel- und Rahmenfederung an Ihre Umgebung an. Der SUNTOUR RAIDON Luftdämpfer sorgt hierbei für die Bodenhaftung des Hinterrades und die SUNTOUR XCM Federgabel dämpft die Unebenheiten des Bodens am Vorderrad ab. Zum Schalten und Bremsen wurden hochwertige und erprobte Komponenten verbaut. Eine 9-Gang Kettenschaltung und hydraulischen Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterrad mit Bremshebel am Oversized-Lenker sorgen für volle Kontrolle. Der Lenker bietet Ihnen dank seiner Breite ein hohes Maß an Kontrolle im Gelände und mit den kraftvollen Bremsen kommen Sie schnell in den Stand. Um das GRAVELER E-MTB auch im Alltag und in der Stadt nutzen zu können, müssen Sie für StVZO-Konformität noch Beleuchtung, Reflektoren und eine Glocke (Fahrradklingel) nachrüsten. Auf diese Teile wurde verzichtet, weil Sie abseits der Straßen nur selten genutzt werden und Fahrer:innen so die Möglichkeit haben sich nach ihren eigenen Wünschen auszustatten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Rahmengröße
L
Autonomie (max.)
130 km
Reifengröße (Imperial)
27.5 Zoll
Bremskontrolle
Disk
Drehmoment (max.)
46 Nm
Bereifung hinten (imperial)
27.5 Zoll
Bereifung vorne (imperial)
27.5 Zoll
Einstellbare Sitzhöhe
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
9
Hinterbremsensystem
Hydraulikscheibe
Vorderbremsensystem
Hydraulikscheibe
Fahrrad Bremskontrolle
Handbremse
Fahrradfederung
Vordergabel
Motorleistung
250 W
Eingebautes Display
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
10.4 Ah
Akku-/Batteriespannung
48 V
Ladezeit
4.5 h
Batteriekapazität
499 Wh
Merkmale
Vorderradgabelmaterial
Aluminium
Felgenmaterial
Aluminium
Bezeichnung Fahrradgabel
SUNTOUR
Bezeichnung Fahrradsattel
PROPHETE
Bezeichnung Lenker
MTB
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gestellhöhe
480 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.162,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.323,27*
€ 1.574,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.315,62*
€ 1.565,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.258,22*
€ 1.497,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.217,74*
€ 1.449,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.162,54*
€ 1.383,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.