Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB CMG16GX4M1D3600C18 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance RGB CMG16GX4M1D3600C18 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB CMG16GX4M1D3600C18 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB CMG16GX4M1D3600C18 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB CMG16GX4M1D3600C18 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB CMG16GX4M1D3600C18 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB CMG16GX4M1D3600C18 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB CMG16GX4M1D3600C18 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB CMG16GX4M1D3600C18 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100222858
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMG16GX4M1D3600C18
EAN/GTIN:
     840006692294
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
18
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
SPD-Spannung
1.2 V
SPD-Latenz
15
SPD-Geschwindigkeit
2133 MHz
Ursprungsland
Taiwan
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Zertifizierung
Intel 300Series,Intel 400 Series,Intel 500 Series,Intel 600 Series,AMD 400 Series,AMD 500 Series
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr4 ram 16gb corsair, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.