Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB RS CMG8GX4M1D3600C18 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance RGB RS CMG8GX4M1D3600C18 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB RS CMG8GX4M1D3600C18 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB RS CMG8GX4M1D3600C18 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB RS CMG8GX4M1D3600C18 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB RS CMG8GX4M1D3600C18 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB RS CMG8GX4M1D3600C18 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB RS CMG8GX4M1D3600C18 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB RS CMG8GX4M1D3600C18 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100222927
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMG8GX4M1D3600C18
EAN/GTIN:
     840006694281
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
18
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Ursprungsland
Taiwan
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, 8gb ddr ram, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.