Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon CLR-M2FAN Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axagon CLR-M2FAN Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Grau
Axagon CLR-M2FAN Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Grau
Axagon CLR-M2FAN Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Grau
Axagon CLR-M2FAN Computerkühlsystem Solid-State-Laufwerk Kühlkörper/Radiator Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100235851
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     CLR-M2FAN
EAN/GTIN:
     8595247906588
Suchbegriffe:
Festplattenkühler
Kühlkörper
festplattenkühler
AXAGON CLR-M2FAN Kupferkühler für die ideale Kühlung von leistungsstarken M.2 SSDs, insbesondere NVMe.
Der universelle Kühler kann für M.2-Karten der Größe 22 x 80 mm verwendet werden. Die mitgelieferten wärmeleitende Pads, ermöglichen den Kühlereinbau für alle einseitigen sowie doppelseitigen M.2-SSD-Disks.

Der kupfergerippte Kühlkörperkern mit Aluminiumgehäuse ist 8.6 mm hoch. Im Inneren des Gehäuses befindet sich ein Lüfter mit PWM-Drehzahlregelung, der über einen 4-poligen Stromanschluss mit dem Motherboard des Computers verbunden ist. Die Lüftergeschwindigkeit kann automatisch temperaturabhängig gesteuert werden, um Energie zu sparen oder die Geräuschentwicklung zu reduzieren.

Der Kupferkühlkörper mit Lüfter und die Metallhalterung sorgen für eine optimale Ableitung der beim Betrieb der M.2-SSD entstehenden Wärme. Außerdem reduziert er die Laufwerkstemperatur um bis zu 30°C. Dies verlängert die Lebensdauer der M.2-SSD und verhindert das Verlangsamen der Datenträger, das sogenannte "Thermal Throttling".

Der Kühler kann nicht nur mit M.2-Adaptern von AXAGON, sondern auch mit M.2 (NGFF)-Slots an Hauptplatinen usw. eingesetzt werden. Dank des Metallrahmens leitet der Kühlkörper die Wärme von beiden Seiten der M.2-Festplatte ab und erreicht so eine maximale Kühleffizienz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
45 g
Verpackungsbreite
132 mm
Verpackungstiefe
67 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
99 g
Design
Produktfarbe
Grau
Heizkörpermaterial
Kupfer
Grundkörper Material
Aluminium
Ventilator-Anschluss
4-polig
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Solid-State-Laufwerk
Typ
Kühlkörper/Radiator
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.