Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P39529-001 Speichermodul 256 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P39529-001 Speichermodul 256 GB DDR4 3200 MHz
HPE P39529-001 Speichermodul 256 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100244469
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P39529-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
256 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Lastreduziert
Weitere Suchbegriffe: hp ddr ram, ddr ram, 256gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.411,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.828,40*
€ 17.645,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.752,02*
€ 17.554,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.485,71*
€ 17.237,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.411,49*
€ 17.149,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.