Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake SWAFAN 14 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake SWAFAN 14 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Thermaltake SWAFAN 14 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Thermaltake SWAFAN 14 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Thermaltake SWAFAN 14 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Thermaltake SWAFAN 14 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Thermaltake SWAFAN 14 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Thermaltake SWAFAN 14 RGB Computergehäuse Ventilator 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100246346
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-F138-PL14SW-A
EAN/GTIN:
     841163084243
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
Super Cooler Lüfter!
Garantiert optimale Kühlleistung unter verschiedenen Bedingungen, z. B. bei der Installation von Lüftern auf breiten Radiatoren oder sogar bei Gehäusen mit mehreren Filtern, durch die die Luft auf natürliche Weise nur schwer hindurchströmen kann.

Der schwarz beschriftete Standard-Lüfterflügel hat einen Luftdruck von 3.12 mmH2O (Max) und einen Luftstrom von 77.6 CFM (Max).

Der silberne Lüfterflügel hat einen Luftdruck von 2,59 mmH2O (Max) und einen Luftdurchsatz von 71,30 CFM (Max).

Lüfter reinigen ist jetzt einfach und macht Spaß!
Aufstecken und einsetzen, so einfach ist das.

Wenn Sie möchten, können Sie die Lüfterblätter sogar mit Wasser abspülen, stellen Sie nur sicher, dass Sie sie gründlich abtrocknen und tragen Sie bei Bedarf das im Paket enthaltene Lagerschmiermittel auf.

Präsentieren Sie Ihre RGB-Beleuchtung
Drei unabhängige LED-Ringe mit 30 LEDs ermöglichen es Ihnen, Ihre eigenen Beleuchtungsmuster mit der TT RGB PLUS 2.0 Software zu erstellen.

Better User Experience and Better Lighting Effects
SWAFAN verwendet einen völlig neuen Software-Controller der 4. Generation, der die Verbindungsstabilität erhöht, während dieser die TT RGB Plus-unterstützte Produkte synchronisiert und 16,8M RGB-Beleuchtungseffekte ermöglicht, die zu jedem gewünschten RGB Layout passen.

TT RGB PLUS 2.0 Software
Die neue Version der patentierten TT RGB PLUS-Software von Thermaltake, die mehr Lichteffekte und PC-Überwachungsfunktionen bietet.
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Startspannung
6 V
Stromverbrauch Lüfter
3.96 W
Nennstrom
0.33 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
30
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
9-polig
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
12
RGB-Controller enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
34.5 dB
Maximaler Luftstrom
77.6 cfm
Maximum Luftdruck
3.12 mmH2O
Ventilator-Lagertechnik
Hydraulisches Lager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
40000 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.