Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 68592C Notizbuch 50 Blätter Gemischte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 68592C Notizbuch 50 Blätter Gemischte Farben
Clairefontaine 68592C Notizbuch 50 Blätter Gemischte Farben
Clairefontaine 68592C Notizbuch 50 Blätter Gemischte Farben
Clairefontaine 68592C Notizbuch 50 Blätter Gemischte Farben
Clairefontaine 68592C Notizbuch 50 Blätter Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100271089
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     68592C
EAN/GTIN:
     3663619001010
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gemischte Farben
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
50 Blätter
Mediengewicht
90 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
140 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
68600C
ab € 8,89*
Sonstiges
Clairefontaine
8602C
ab € 1,62*
Sonstiges
Clairefontaine
8606C
ab € 1,87*
Sonstiges
Clairefontaine
8582C
ab € 1,13*
Sonstiges
Clairefontaine
8580C
ab € 1,14*
Sonstiges
Clairefontaine
8502C
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.