Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 484250 Handschleif-Zubehör Plattenschleifer Handschleif-Set P120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 484250 Handschleif-Zubehör Plattenschleifer Handschleif-Set P120
kwb 484250 Handschleif-Zubehör Plattenschleifer Handschleif-Set P120
kwb 484250 Handschleif-Zubehör Plattenschleifer Handschleif-Set P120
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100305652
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     484250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschleifer
handschleifer kwb
handschleifer
HANDSCHLEIFER-SET MIT 12 GITTERLEINENSTREIFEN
Handschleifer mit Klemmvorrichtung für alle Schleifstreifen Größe 93 x 230 mm. Gitterleinen, Schleifgitter Fiberglasgitter mit Kunstharz gebunden, Siliziumkarbid-Körnung, zum Glätten von Spachtel, Entfernen von Farbe, Kunstharzlack, Acryllack, Rost. Kein Zusetzen der Körnung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Länge (mm)
230 mm
Merkmale
Produkttyp
Plattenschleifer
Typ
Handschleif-Set
Korngröße (FEPA)
P120
Schleifmaterial
Siliciumcarbid
Beste Verwendung
Arbeit beenden, Farbentfernung, Rostentfernung
Geeignet für Materialien
Putz, Stuck
Lieferumfang
Körnungen im Bausatz enthalten (FEPA)
P120, P180
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.