Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT020821 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT020821 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020821 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020821 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020821 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020821 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020821 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020821 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020821 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020821 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020821 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020821 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020821 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT020821 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100317374
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT020821
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/4 "
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
38 mm
Gewicht
15 g
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
19 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.