Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT021947 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT021947 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT021947 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT021947 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT021947 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT021947 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT021947 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT021947 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT021947 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT021947 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT021947 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT021947 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT021947 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100317449
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT021947
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
3/8 "
Torx-Schlüsselgrößen
T47
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
49 mm
Gewicht
30 g
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.