Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT022746 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT022746 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022746 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022746 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022746 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022746 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022746 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022746 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022746 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022746 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022746 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022746 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022746 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100317621
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT022746
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Keilzahn-Steckschlüsseleinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Gewicht
217 g
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Paketgewicht
222 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.