Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMDE052-32GB Speichermodul 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMDE052-32GB Speichermodul 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz
CoreParts MMDE052-32GB Speichermodul 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100323392
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMDE052-32GB
EAN/GTIN:
     5704174890157
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,62*
€ 203,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,65*
€ 192,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.