Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht SM 600 Lautsprecher/Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht SM 600 Lautsprecher/Mikrofon
Albrecht SM 600 Lautsprecher/Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100323810
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     41755
EAN/GTIN:
     4032661417558
Suchbegriffe:
Funkgerätsprechgarnitur
Funksprechgarnitur
Sprechgarnitur Funkgerät
sprechgarnitur funkgerät
Hochwertiges Lautsprecher-Mikrofon mit drehbarem Gürtelclip und Spiralkabel. 3,5mm Buchse an der Seite des Mikrofons, um einen externen Ohrhörer anzuschliessen. L-Stecker für Funkgeräte mit Duoklinken-Anschluss (2,5/3,5mm; Albrecht/Midland Standard). Das Mikrofon ist Staub- und Spritzwassergeschützt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Lautsprecher/Mikrofon
Markenkompatibilität
Midland
Produktfarbe
Schwarz
Geräteschnittstelle
3.5 mm/2.5 mm
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.