Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Eurosmart Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Eurosmart Chrom
GROHE Eurosmart Chrom
GROHE Eurosmart Chrom
GROHE Eurosmart Chrom
GROHE Eurosmart Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100339565
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30567000
EAN/GTIN:
     4005176635694
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
DIE GROHE EUROSMART EINHAND-ARMATUR – HÖHERE VIELSEITIGKEIT MIT SCHWENKBAREM AUSLAUF PLUS SCHNELLE MONTAGE FÜR EINFACHE KÜCHENMODERNISIERUNGEN! Mit der GROHE Eurosmart Einhand-Küchenarmatur bringen Sie ganz einfach einen neuen Look und mehr Funktionen in Ihre Küche. GROHE Eurosmart ist ein Klassiker des Küchendesigns – jetzt überarbeitet, mit einem modernen schlanken Profil und einem 35 % höheren Auslauf für noch höherem Komfort. Die Einhand-Armatur ist für die Einloch-Montage konzipiert und verfügt über einen hohen U-Auslauf, der bis zu 150° schwenkbar ist, perfekt für eine flexible Arbeitsatmosphäre, ohne dass der Auslauf an Wänden anstößt. Die Armatur bietet die GROHE SilkMove Kartuschen-Technologie, die eine präzise Steuerung und leichtgängige Bedienung für die gesamte Lebensdauer der Armatur garantiert. Dank der isolierten, innenliegenden Wasserführung von GROHE Zero bleibt das Trinkwasser blei- und nickelfrei. Ein wasser- und kostensparender einstellbarer Durchflussbegrenzer sorgt für nachhaltigen Wasserverbrauch, und der integrierte Temperaturbegrenzer schützt Sie vor Verbrühungen. Die strahlende GROHE StarLight Chromoberfläche ist kratzfest und extrem langlebig. Mit dem GROHE FastFixation Plus Set lässt sich diese Küchenarmatur einfach und schnell montieren – ganz ohne Werkzeug. Für diese Armatur wird ein Wasserdruck von mindestens 1,0 bar empfohlen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Ausgussform
Typ J
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Temperaturbegrenzer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abstand von Hahn zu Mousseur (max.)
310 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,51*
€ 155,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
31129 001
ab € 167,50*
Ähnlich
Grohe
31129 DC1
ab € 208,24*
Ähnlich
Grohe
30567DC0
ab € 134,46*
Ähnlich
Grohe
33281DC3
ab € 95,38*
Ähnlich
Grohe
32294002
ab € 267,73*
Ähnlich
Grohe
32294DC2
ab € 348,38*
Ähnlich
Grohe
33202003
ab € 77,29*
Ähnlich
Grohe
33281003
ab € 67,24*
Ähnlich
Grohe
3328130E
ab € 73,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.