Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Eurocube Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Eurocube Graphit
GROHE Eurocube Graphit
GROHE Eurocube Graphit
GROHE Eurocube Graphit
GROHE Eurocube Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100342185
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23127AL0
EAN/GTIN:
     4005176584640
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Graphit
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ L
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Temperaturbegrenzer
Ja
Mousseur
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (offen)
186 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,48*
€ 327,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,42*
€ 320,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,95*
€ 299,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,44*
€ 294,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,08*
€ 266,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23739002
ab € 146,92*
Ähnlich
Grohe
23920001
ab € 144,57*
Ähnlich
Grohe
23406AL0
ab € 312,32*
Ähnlich
Grohe
23135AL0
ab € 269,87*
Ähnlich
Grohe
23445AL0
ab € 232,15*
Ähnlich
Grohe
23406DC0
ab € 273,08*
Ähnlich
Grohe
23445DC0
ab € 207,30*
Ähnlich
Grohe
23135DC0
ab € 235,68*
Ähnlich
Grohe
23127DC0
ab € 195,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.