Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage 8GB DDR5 4800MHz SODIMM 1Rx16 Non-ECC 1.1V Speichermodul 1 x 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage 8GB DDR5 4800MHz SODIMM 1Rx16 Non-ECC 1.1V Speichermodul 1 x 8 GB
Origin Storage 8GB DDR5 4800MHz SODIMM 1Rx16 Non-ECC 1.1V Speichermodul 1 x 8 GB
Origin Storage 8GB DDR5 4800MHz SODIMM 1Rx16 Non-ECC 1.1V Speichermodul 1 x 8 GB
Origin Storage 8GB DDR5 4800MHz SODIMM 1Rx16 Non-ECC 1.1V Speichermodul 1 x 8 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100369180
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OM8G54800SO1RX16NE11
EAN/GTIN:
     5059902011022
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
262-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.1 V
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.8 mm
Gewicht
100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 8gb ddr ram, ddr5 laptopspeicher, ddr ram sodimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.