Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formati S.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Formati S.3
Formati S.3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100370893
Hersteller:
     Formati
Herst.-Nr.:
     060530 81
EAN/GTIN:
     9002244003275
Suchbegriffe:
Linienheft
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Dicker Grundlinienstrich Er „lockt“ den Stift auf die richtige Linie! Dreiteilung der Schreibzeile Zur Unterscheidung von Ober- und Unterlängen verschiedener Buchstaben. Farbige Hinterlegung der Zwischenräume Zur Unterscheidung der Schreibfläche von dem Zwischenraum, der frei gelassen werden muss. Lineatur S.1 Der große Abstand erleichtert das Schreiben der Buchstaben – das Format E5 quer bietet sehr lange Zeilen zum Schreiben. Einrücken des Zeilenblockes Der vorgegebene Rand zeigt an, wo es losgeht und aufhört. Vorbei ist es mit dem mühsamen Randziehen per Hand! Zusätzlich bietet der Farbrand Platz für Anmerkungen der Lehrerin/des Lehrers. Abgerundete Ecken Beugen dem Entstehen von „Eselsohren“ vor – für mehr Sauberkeit und Ordnung in der Schultasche.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Blätteranzahl
20 Blätter
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Format
A5
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
148 mm
Abgerundete Kanten
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Papier
Recycling papier
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.