Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker Wechselrichter 3600 SKY OGN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker Wechselrichter 3600 SKY OGN
PowerWalker Wechselrichter 3600 SKY OGN
PowerWalker Wechselrichter 3600 SKY OGN
PowerWalker Wechselrichter 3600 SKY OGN
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100385304
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120229
EAN/GTIN:
     4260074983661
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
UPS
USV
Die PowerWalker Solar-Wechselrichter SKY Serie ist ein multifunktionaler On-Grid Wechselrichter, der die Funktionen eines Wechselrichters, eines Solarladegeräts und eines Batteriemanagements kombiniert, um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten. Sein fortschrittliches Touch-LCD ermöglicht eine benutzerkonfigurierbare und leicht zugängliche Bedienung, wie z. B. den Batterieladestrom und die Priorität des AC-/PV-Ladegeräts.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Merkmale
Produkttyp
Netzgekoppelter Wechselrichter
Eingangs-Betriebsspannung (min)
90 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Wellenform
Reiner Sinus
Geräuschpegel
60 dB
Effizienz
95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
468 mm
Gewicht
12000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
15000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 739,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,60*
€ 991,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,31*
€ 982,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,26*
€ 946,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,61*
€ 918,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,15*
€ 879,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.