Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker Wechselrichter 10k SVN OGV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker Wechselrichter 10k SVN OGV
PowerWalker Wechselrichter 10k SVN OGV
PowerWalker Wechselrichter 10k SVN OGV
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100385308
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120232
EAN/GTIN:
     4260074983692
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Die PowerWalker Solar-Wechselrichter SVN 3-Phasige Serie ist ein multifunktionaler On-Grid Wechselrichter, der die Funktionen eines Wechselrichters, eines Solarladegeräts und eines Batteriemanagements kombiniert, um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten. Das LCD ermöglicht eine benutzerkonfigurierbare und leicht zugängliche Bedienung, z. B. für den Batterieladestrom und die Priorität des AC-/PV-Ladegeräts. Diese Serie entspricht den deutschen VDE-Normen, geprüft und zertifiziert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
RS-232, USB-Kabel
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Display-Typ
LCD
Merkmale
Produkttyp
On-grid inverter
Eingangs-Betriebsspannung (min)
170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Wellenform
Reiner Sinus
Geräuschpegel
65 dB
Effizienz
91 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
622 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
40000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
800 mm
Verpackungshöhe
307 mm
Paketgewicht
45000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.967,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.091,01*
€ 3.678,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.060,36*
€ 3.641,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.999,04*
€ 3.568,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.978,60*
€ 3.544,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.967,27*
€ 3.531,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.