Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker Wechselrichter 3600 LGT OFG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker Wechselrichter 3600 LGT OFG
PowerWalker Wechselrichter 3600 LGT OFG
PowerWalker Wechselrichter 3600 LGT OFG
PowerWalker Wechselrichter 3600 LGT OFG
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100385309
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120227
EAN/GTIN:
     4260074983647
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Die PowerWalker Solar-Wechselrichter LGT Serie ist ein multifunktionaler, netzunabhängiger Wechselrichter, der die Funktionen von Wechselrichter, Solarladegerät und Batteriemanagement kombiniert, um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten. Sein fortschrittliches Touch-LCD-Display ermöglicht eine benutzerkonfigurierbare und leicht zugängliche Bedienung, wie z. B. den Batterieladestrom und die Priorität des AC-/PV-Ladegeräts.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
RS-232
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Merkmale
Produkttyp
Netzunabhängiger Wechselrichter
Eingangs-Betriebsspannung (min)
90 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Wellenform
Reiner Sinus
Geräuschpegel
60 dB
Effizienz
95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
468 mm
Gewicht
12000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
15000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 751,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,48*
€ 1.023,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,36*
€ 1.011,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,44*
€ 967,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,42*
€ 939,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,42*
€ 894,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.