Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 483800 Handschleif-Zubehör Plattenschleifer Handschleif-Set P150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 483800 Handschleif-Zubehör Plattenschleifer Handschleif-Set P150
kwb 483800 Handschleif-Zubehör Plattenschleifer Handschleif-Set P150
kwb 483800 Handschleif-Zubehör Plattenschleifer Handschleif-Set P150
kwb 483800 Handschleif-Zubehör Plattenschleifer Handschleif-Set P150
kwb 483800 Handschleif-Zubehör Plattenschleifer Handschleif-Set P150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100393847
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     483800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifer
KWB HANDSCHLEIFER PASSEND FÜR SCHLEIFSCHEIBEN Ø125 MM
Der kwb Handschleifer ist vielfältig einsetzbar und kommt mit vier Schleifprofilen auf flachen, V-förmigen, konvexen und konkaven Oberflächen zum Einsatz. Die Schleifscheibe mit dem standardisierten Durchmesser von 125 mm wird mittig über das aufgesteckte Profil positioniert und an den Seiten des Handschleifers mittels Klettverschluss befestigt. Der ergonomische Grundkörper mit zwei Fingermulden ermöglicht abrutschfreies Arbeiten. Zum Lieferumfang gehören zusätzlich vier Edelkorund-Schleifscheiben mit der Körnung 120.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Plattenschleifer
Typ
Handschleif-Set
Korngröße (FEPA)
P150
Geeignet für Materialien
Holz
Lieferumfang
Körnungen im Bausatz enthalten (FEPA)
P120
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.